シリコン パッキン 耐熱のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,077件の「シリコン パッキン 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム 耐熱 パッキン」、「白シリコンスポンジ」、「クーラーボックス パッキン」などの商品も取り扱っております。

SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランドランキング2位
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
1本
429税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

シリコンスポンジ角紐 スリーハイランキング3位
角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シリコンスポンジ角紐 スリーハイランキング4位
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シリコンスポンジひも 角型 コクゴランキング5位
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
1本(1m)
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
1本(1m)
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)200材質シリコン硬度20°
1本
7,498税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプ
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500税込3,850
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
1巻
2,890税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
1本
418税込460
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
1本
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)